PCL

KF CSATLAKOZÓK

SKU:

PCL2591520F

MPN:

AC78JF

Ft11570.00

ÁFA nélkül

Ft14693.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Ez a szerelvénycsalád kiváló átfolyási tulajdonságokat biztosít olyan ipari felhasználás esetén, ahol erre az adapterprofilra van szükség.



    • Furat névleges mérete: 7,6 mm

    • Áramlási sebesség 6 bar nyomáson – 2100 l/min

    • Maximális üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)

    • Adapterek: KF család

    • Cserélhető: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332772

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Passzivált cink

    Gyártó cikkszáma

    AC78JF

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    CSATLAKOZÓELEM

    UNSPSC Code

    27131613