PCL

AC21S CSATLAKOZÓ 5/16 TÖMLŐCSONK

SKU:

PCL2591947P

MPN:

AC21S

Ft6330.00

ÁFA nélkül

Ft8039.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    'Standard' csatlakozók
    Ipari standard csatlakozók. Használhatók levegős gépekkel, garázsipari és általános ipari levegős rendszereknél. Szabad levegőáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál:
    35-42 cfm (990-1130 l/perc). Horganyzott acél konstrukció, kopásálló passziválással. Rozsdamentes acélrugók és golyók. A pozitív egyutas zárás megakadályozza a véletlen kilazulást. Fix alkalmazásokhoz, pl. függő tömlőkhöz való csatlakozókat lásd az alábbi 'Vertex' típusnál.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331157

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Passzivált cink

    Gyártó cikkszáma

    AC21S

    Menet mérete

    5/16 hüvelyk

    Menet típusa

    Tömlő hátsó rész

    Terméktípus

    Gyorscsatlakozó

    UNSPSC Code

    27131613