Avon

50MMX66M "KEEP A SAFE DISTANCE" FELIRAZOTT SZALAG

SKU:

AVN9645540L

MPN:

1140SAFEDIST

Ft2580.00

ÁFA nélkül

Ft3276.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Szélsőséges hőmérsékletei viszonyok és magas páratartalom mellett is alkalmas sokoldalú felhasználásra
    • Erős, kopásálló PVC laminált réteggel, amely erős marad még intenzív gyalogosforgalom esetén is


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adhesive

    Ragasztók

    Anyag

    PVC

    Brand

    Avon

    ECLASS Code

    40020501

    Ellenállási jellemzők

    Abrasion-Resistant Corrosion-Resistant UV-Resistant Water-Resistant

    Gyártó cikkszáma

    10 fonttól 28 fontig

    Hossz

    66m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    10°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    45°C

    Ragasztóanyag

    Rubber-Resin

    Szalag típusa

    Zárószalag

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Fekete Sárga

    UNSPSC Code

    46161507

    Üzenet

    Please Keep A Safe Distance