Ft246510.00
ÁFA nélkül
Ft313067.70
ÁFÁ-val
A kiömléskezelő kádakkal szerelt munkapadlóink egy rugalmas padlómegoldást kínálnak a folyadékkezelő munkaállomások és tárolóterületek kialakítására az Ön munkahelyi környezetében. Minden egyes egység megfelel a jelenleg érvényes olajtárolási szabályozásoknak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390355 |
ECLASS Code | 30010300 |
Használatra ezzel: | 4 x 205L Oil Drums |
Teljes magasság | 1660mm |
Teljes mélység | 150mm |
Teljes szélesség | 1260mm |
Típus | Kiömlött raklap |
UNSPSC Code | 47131900 |