noscriptSolent Spill Control MŰANYAG TÁROLÓSZEKRÉNYEK 100 L P3230908 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

MŰANYAG TÁROLÓSZEKRÉNYEK 100 L

SKU:

SOL7410040C

MPN:

P3230908

Ft803230.00

Ex VAT

Ft1020102.10

Inc VAT

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A széleskörű IBC (Intermediate Bulk Container - közepes méretű ömlesztettáru-tartály) kiömléskezelő termékcsaládunkat kifejezetten a növekvő számú IBC végfelhasználók igényeinek kielégítésére terveztük.
    100% korróziómentes polietilénből készült. Ezek az erős egységek megfelelnek az Európai Közösség és az Egyesült Királyság előírásainak.


    • Zárható műanyag tárolószekrények polcokkal


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390201

    ECLASS Code

    30010300

    Gyártó cikkszáma

    P3230908

    Használatra ezzel:

    P3230504 P3230606

    Kapacitás

    100L

    Teljes magasság

    1520mm

    Teljes mélység

    740mm

    Teljes szélesség

    920mm

    Típus

    Tároló szekrények

    UNSPSC Code

    47131900