noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ RAKLAP 4-HORDÓ P3201314 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ RAKLAP 4-HORDÓ

SKU:

SOL7410124C

MPN:

P3201314

Ft426240.00

ÁFA nélkül

Ft541324.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A kiömléskezelő kádakkal szerelt munkapadlóink egy rugalmas padlómegoldást kínálnak a folyadékkezelő munkaállomások és tárolóterületek kialakítására az Ön munkahelyi környezetében. Minden egyes egység megfelel a jelenleg érvényes olajtárolási szabályozásoknak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390331

    ECLASS Code

    30010300

    Használatra ezzel:

    4 x 205L Oil Drums

    Teljes magasság

    2610mm

    Teljes mélység

    150mm

    Teljes szélesség

    895mm

    Típus

    Kiömlött raklap

    UNSPSC Code

    47131900