Ft245550.00
ÁFA nélkül
Ft311848.50
ÁFÁ-val
Nagy teljesítményű forgóöntéssel készült kiömléskezelő kádak közepes méretű ömlesztettáru-tartályok (IBC) egyraklapos vagy duplaraklapos tároláshoz. 100% polietilén, korrózióálló szerkezet a könnyebb tisztítás érdekében eltávolítható fedőlappal. Alkalmas a legtöbb közepes méretű ömlesztettáru-tartályhoz. Villás targoncákhoz kialakított rések az üres egységek könnyebb elhelyezéséhez és mozgatásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390263 |
ECLASS Code | 30010300 |
Használatra ezzel: | Kiömlő dobok |
Teljes magasság | 1280mm |
Teljes mélység | 275mm |
Teljes szélesség | 1280mm |
Típus | Dobtálca |
UNSPSC Code | 47131900 |