Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ RAKLAP 2-HORDÓ

SKU:

SOL7410082A

MPN:

P3201208

Ft213110.00

ÁFA nélkül

Ft270649.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Nagy teljesítményű forgóöntéssel készült kiömléskezelő kádak közepes méretű ömlesztettáru-tartályok (IBC) egyraklapos vagy duplaraklapos tároláshoz. 100% polietilén, korrózióálló szerkezet a könnyebb tisztítás érdekében eltávolítható fedőlappal. Alkalmas a legtöbb közepes méretű ömlesztettáru-tartályhoz. Villás targoncákhoz kialakított rések az üres egységek könnyebb elhelyezéséhez és mozgatásához.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390256

    ECLASS Code

    30010300

    Használatra ezzel:

    Kiömlő dobok

    Teljes magasság

    1220mm

    Teljes mélység

    330mm

    Teljes szélesség

    820mm

    Típus

    Dobtálca

    UNSPSC Code

    47131900