Ft154970.00
ÁFA nélkül
Ft196811.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A többfunkciós egység létrából könnyen molnárkocsivá alakítható. Sokoldalú - praktikus és kompakt, valamint a nagy talplemezzel, a széles lépcsőfokokkal, továbbá a habszivacs és gumi markolattal könnyen használható. Megfelel az EN 131 szabványnak.
Teherbírás: molnárkocsi - 60 kg; létra - 150 kg.
Méretek (szé x mé x ma):
2 lépcsőfokú:
Összehajtva: 460 x 70 x 990 mm.
Molnárkocsi: 480 x 490 x 990 mm.
Létra: 470 x 530 x 920 mm.
Rakfelület magassága: 490 mm.
Talplemez mérete: 390 x 280 mm.
Lépcsőfok mérete: 375 x 210 mm.
3 lépcsőfokú:
Összehajtva: 470 x 90 x 1265 mm.
Molnárkocsi: 490 x 450 x 1265 mm.
Létra: 470 x 735 x 1190 mm.
Rakfelület magassága: 750 mm.
Talplemez mérete: 390 x 280 mm.
Lépcsőfok mérete: 375 x 210 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140385566 |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelületek száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | FMS83Y |
Létra típusa | Swingback |
Szabványoknak megfelet | Megfelel az EN131-nek |
UNSPSC Code | 30191505 |