Ft157830.00
ÁFA nélkül
Ft200444.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A karbantartáshoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
120 l-es készlet - kerekes tárolóban
A készlet tartalma:
• 75 db elnyelőlap
• 9 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• 6 db elnyelőpárna
• 10 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db kerekes tároló
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
Méretek: 95 x 47 x 54 cm
Ellenőrzési borítások
Sárga, időjárásálló PVC-borítás elasztikus zsinórral, amelyet fel lehet helyezni a kerekes tárolós kiömléskezelő készlet tetejére. A4-es méretű, átlátszó zseb az ellenőrzés feljegyzéseinek az elhelyezésére.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390720 |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Karbantartás |
Felszívóképesség | 120L |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | Kerekes Kuka |
Szín | Blue/Grey |
Tartalmazza: | 10 x Veszélyes hulladék elhelyezési zsákok és kötözők 6 db nedvszívó párna 9 x Szívó 1,2m zokni |
Teljes magasság | 95cm |
Teljes mélység | 54cm |
Teljes szélesség | 47cm |
Tömeg | 120kg |
UNSPSC Code | 47131905 |