Solent Spill Control

S+ ELNYELŐ ZOKNIK VEGYI ANYAGOKHOZ 7.5CMX3.0M (PK-8)

SKU:

SOL7422325G

MPN:

C0430730

Ft56390.00

ÁFA nélkül

Ft71615.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A vegyi anyagokhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Sárga színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Karbantartási zokni
    Polipropilén termék polipropilén ujjban.
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva


    SOL7422320A
    Méret: 7,5 cm x 1,2 m
    Mennyiség a csomagban: 20
    Abszorpció: 100 l


    SOL7422325G
    Méret: 7,5 cm x 3 m
    Mennyiség a csomagban: 8
    Abszorpció: 100 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391178

    ECLASS Code

    30010600

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    100L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    742-2325

    Mennyiség a csomagban

    8

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959-3:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

    Teljes hossz

    3000mm

    Típus

    Zokni

    UNSPSC Code

    47131907