SKU:
SOL7422320A
MPN:
C0430712
Ft56390.00
ÁFA nélkül
Ft71615.30
ÁFÁ-val
A vegyi anyagokhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Sárga színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Karbantartási zokni
Polipropilén termék polipropilén ujjban.
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
SOL7422320A
Méret: 7,5 cm x 1,2 m
Mennyiség a csomagban: 20
Abszorpció: 100 l
SOL7422325G
Méret: 7,5 cm x 3 m
Mennyiség a csomagban: 8
Abszorpció: 100 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140391161 |
ECLASS Code | 30010600 |
Felhasználási terület | Vegyi |
Felszívóképesség | 100L Per Pack |
Gyártó cikkszáma | 742-2320 |
Mennyiség a csomagban | 20 |
Szabványoknak megfelet | BS 7959-3:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 |
Teljes hossz | 1200mm |
Típus | Zokni |
UNSPSC Code | 47131907 |