Solent Spill Control

LAPOS ELNYELŐZOKNIK 7.5CMX1.2M (PK-20)

SKU:

SOL7421200A

MPN:

SOL7421200A

Ft49570.00

ÁFA nélkül

Ft62953.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Lapos elnyelőzoknik


    Új, innovatív kialakítás, amely új elnyelési technológiát vezet be a töltőanyag és az alak tekintetében egyaránt.
    • Laposan fekszik a talajon, ezáltal megnövelve a folyadékkal való érintkezés felületét
    • A mag impregnált cellulóz, amely megnöveli a magába zárt folyadék teljes mennyiségét.


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva


    Méret: 1 cm x 1,2 m


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30010600

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    100L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    M0831207

    Mennyiség a csomagban

    20

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959-3:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

    Teljes hossz

    1200mm

    Típus

    Zokni

    UNSPSC Code

    47131907