Solent Spill Control

FENNTARTHATÓ ELNYELŐ ZOKNIK CSAK OLAJHOZ 7.5CMX1.2M (PK-20)

SKU:

SOL7422840L

MPN:

H0830712

Ft48110.00

ÁFA nélkül

Ft61099.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A csak olajhoz készült fenntartható elnyelők nagyszerűek olajok, valamint váltóolaj, hidraulikus olaj, hűtőfolyadék, gázolaj és számos más folyadék kezeléséhez, de vízhez nem használhatók.


    Zoknik


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 7,5 cm x 1,2 m
    Mennyiség a csomagban: 20
    Abszorpció: 80 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391291

    ECLASS Code

    30010600

    Felhasználási terület

    Csak olaj

    Felszívóképesség

    80L Per Pack

    Gyártó cikkszáma

    H0830712

    Mennyiség a csomagban

    20

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959-3:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

    Teljes hossz

    1200mm

    Típus

    Zokni

    UNSPSC Code

    47131907