Ft79910.00
ÁFA nélkül
Ft101485.70
ÁFÁ-val
A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, fehér színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet.
Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Elnyelőtekercsek
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
SOL7421910B
Méret: 38 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 60 l
SOL7421955F
Méret: 50 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 80 l
SOL7421675Z
Méret: 80 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 126 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390911 |
ECLASS Code | 30020000 |
Felhasználási terület | Olaj |
Felszívóképesség | 126L |
Mennyiség a csomagban | Egy csomag |
Teljes hossz | 40m |
Teljes szélesség | 80cm |
UNSPSC Code | 47131909 |