Ft3790.00
ÁFA nélkül
Ft4813.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari minőségű, edzett és polírozott kúpos pengék méretjelöléssel, acél tokban.
Inch-es hézagmérő készletek:
Gyártva a BS957:1941 Part1 szabvány előírásai szerint.
10 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.003”, 0.004”, 0.006”, 0.008”, 0.010”, 0.012”, 0.015” és 0.025”.
18 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.0025”, 0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.007”, 0.008”, 0.009”, 0.010”, 0.011”, 0.012”, 0.014”, 0.015”, 0.019”, 0.020”, 0.024” és 0.025”.
26 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.0025”, 0.003”, 0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.007”, 0.008”, 0.009”, 0.010”, 0.011”, 0.012”, 0.013”, 0.014”, 0.015”, 0.016”, 0.017”, 0.018”, 0.019”, 0.020”, 0.021”, 0.022”, 0.023”, 0.024” és 0.025”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140003217 |
Egy darab súlya | 90g |
Mérési rendszer | angolszász, |
Pengék száma | 26 |
Szabványoknak megfelet | DIN 2275 |
További jellemzők | A pengék egyértelműen meg vannak jelölve a könnyű azonosítás érdekében Edzett és polírozott kúpos pengék |
UNSPSC Code | 41111617 |