noscriptKennedy KÖNYÖKCSUKLÓS 2 MÁGNESES MÉRŐÓRA ÁLLVÁNY | Cromwell Tools

Kennedy

KÖNYÖKCSUKLÓS 2 MÁGNESES MÉRŐÓRA ÁLLVÁNY

SKU:

KEN3332110K

Ft24990.00

ÁFA nélkül

Ft31737.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Két mágneses felülettel és prizmás talppal.
    Közepes igénybevételre alkalmas speciális szorító finomállítási lehet'séggel.
    Szerelvény: 1/4" bels' átmér'jű fül, szár/csap átmér': 5/16".
    Állványtalp méretei: 60 x 50 x 55mm.
    Oszlop magasság x átmér': 280 x 15mm.
    Mágneses húzóer': 50kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107106

    ECLASS Code

    21020801

    Magasság

    335mm

    Mágneses húzóerő

    50kg

    Talp mérete

    60 x 50 x 55mm

    További jellemzők

    mágneses felületek (4) Nagy Vee

    UNSPSC Code

    23152203