noscriptSenator ASZTALOS FAVÉSŐ KÉSZLET | Cromwell Tools

Senator

ASZTALOS FAVÉSŐ KÉSZLET

SKU:

SEN5972970K

Ft8990.00

ÁFA nélkül

Ft11417.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minőségi anyagokból készített favésők saját tároló tokban. Készlet tartalma (vágóél szélessége): 6 mm (1/4"), 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4") és 25 mm (1"). Szögben élezett, hőkezelt, lágyított, köszörült és polírozott króm-vanádium ötvözetből készült vágóél. Kényelmes, két anyagból készült nyél ütésálló véggel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    Senator

    Darabszám

    4

    EAN

    5036140045576

    ECLASS Code

    21040605

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Gyártó cikkszáma

    5972970K

    Penge anyaga

    Króm-vanádium.

    Penge szélessége

    13 6mm

    Speciális funkciók

    Ütésálló

    Teljes hossz

    100mm

    Terméktípus

    Fa véső készlet

    UNSPSC Code

    27111901

    Vég típusa

    Ferde