Kennedy

170MM SZIGETELT OLDALCSÍPŐFOGÓ 1000 V

SKU:

KEN5342338K

MPN:

5342338K

Ft13120.00

ÁFA nélkül

Ft16662.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • A szerszám nyelére nyomtatott méret segíti az azonosítást
    • Az erőteljes vágás érdekében edzett vágóélek (63 HRC)
    • A mártott biztonsági réteggel védett nyél akár 1000 volt elektromosság ellen szigetel
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498969

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Fogantyú anyaga

    Bi-Material

    Maximális vágási kapacitás

    2.2

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Szabványoknak megfelet

    IEC 60900

    Szigetelt

    Yes

    Teljes hossz

    170mm

    Típus

    Oldalvágók

    Tömeg

    250g

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No