noscriptKennedy 170MM/7" DRÓTKÖTÉLVÁGÓ FOGÓ | Cromwell Tools

Kennedy

170MM/7" DRÓTKÖTÉLVÁGÓ FOGÓ

SKU:

KEN5585700K

Ft7380.00

ÁFA nélkül

Ft9372.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kényelmes fogású acél markolat műanyag bevonattal. Erős, tartós, polírozott, edzett szénacélból készült vágóélek. Nyitórugóval a könnyebb, egykezes munka­végzés érdekében. Biztonsági zár amely használaton kívül zárva tartja a vágóéleket. Vágási teljesítmény, kemény huzal: 4.8mm; zongorahúr: 1.5mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140014190

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Polished

    Fogantyú anyaga

    Bi-Material

    Fogantyú típusa

    Standard

    Miniature

    No

    Pofa anyaga

    Carbon Steel

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    CSŐVÁGÓK

    UNSPSC Code

    27112114