KennedyPro

125MM/5" PRO-TORQ OLDALCSÍPŐ FOGÓ

SKU:

KEN5582020K

MPN:

.

Ft4140.00

ÁFA nélkül

Ft5257.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlődő munkafázisok végzésére. Duplán polírozott fej és illeszték. Indukciósan edzett vágóélek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140422490

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Polished

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Maximális vágási kapacitás

    3

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Króm-vanádium acél

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    125mm

    Típus

    Oldalvágók

    Tömeg

    170g

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No