Ft3120.00
ÁFA nélkül
Ft3962.40
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az automatikusan visszahúzódó pengés Kennedy kés egy erős, puha tapíntású nyélbe szerelt innovatív csúszó-pengetartóval rendelkezik. Szerszám nélküli, gyors és könnyű pengecsere. Minden típusú trapézpengével használható. Egykezes használat
Méret: 35x115x15 (MaxHxSz)
Súly: 120g
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140226647 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Fogantyú színe | Ezüst/fekete |
Funkciók száma | 1 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kompatibilis anyagok | Gumi Karton Műanyag Papír Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge működése | Önvisszahúzódó |
Teljes hossz | 97mm |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111504 |