noscriptKennedy 625MM EGYKEZES SZORÍTÓ 180KG CP2060 | Cromwell Tools

Kennedy

625MM EGYKEZES SZORÍTÓ 180KG

SKU:

KEN5393420K

MPN:

CP2060

Ft11100.00

Ex VAT

Ft14097.00

Inc VAT

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kennedy Professional 2 az 1-ben gyors mûködésû szorító kényelmes racsnis fogantyú kialakítással. A pisztoly markolatú fogantyú lehetõvé teszi az egykezes használatot, a pofát a munkadarab felé csúsztatva zárjuk rá. Gyorskioldó gombbal, mely lehetővé teszi a pofák gyors áthelyezését. Használható rúd szorítóként, illetve a pofák megfordításával feszítõvé alakítható át.


    Tulajdonságok:
    90mmm kinyúlási mélység.
    Szorító erő max 180kg.
    Erős, ipari rúd.
    Csúszásmentes szorítóbetétek.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Bilincs jellemzői

    Csúszásmentes bilincs felületek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140234314

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú anyaga

    Gyanta

    Fogantyú típusa

    Pisztolymarkolatos

    Hajtókar anyaga

    Acél

    Nyitási kapacitás

    625mm

    Pofa alátét mozgása

    Megfordítható

    Pofa anyaga

    Nejlon

    Pofabetét anyaga

    Műanyag

    Szórási tartomány

    190-től 880-igmm

    Szorítóerő

    180kg

    Teljes hossz

    865mm

    Típus

    Gyors bilincs

    Torokmélység

    90mm

    UNSPSC Code

    27112100