Kennedy

FORDÍTOTTBŐR 7 ZSEBES SZERSZÁM- & SZÖGTÁSKA

SKU:

KEN5933600K

Ft7120.00

ÁFA nélkül

Ft9042.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Bőrből készült övtáska egy zsebbel, két akasztó hurokkal és szögtartóval. Öv nem tartozék.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Bőr

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140143678

    ECLASS Code

    40019107

    Felhasználási terület

    Eszközkocsi Kalapács Szömök

    Gyártó cikkszáma

    STNP-7L

    Hossz

    280mm

    Szélesség

    270mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Övtáska

    Tömeg

    310g

    További jellemzők

    Szögtartó tasakok

    UNSPSC Code

    24112403

    Zsebek száma

    7