Ft416380.00
ÁFA nélkül
Ft528802.60
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Ez a kiváló készlet tartalmaz minden szükséges szerszámot amelyre egy szervizesnek szüksége van és mindezt egy er's, tartós alumínium táskában.
Tartalom:
alumínium szerszámtáska,
6 darabos 16cm hosszú, középvágású tűreszel'készlet,
150mm krómozott állítható csavarkulcs,
digitális multiméter,
szigetel'szalag,
150mm fázisceruza, 125/250V
forrasztó páka 25W/240V,
kábelcsupaszító kés,
17g, 1.0mm átmér'jű 60/40 forrasztóón,
ónszippantó,
butángázas forrasztó,
négyszögfejű pontozó: 3.2x 100mm,
2x csapszegkiüt',
150mm rozsdamentes vonalzó,
karctű,
2x csipesz: 115mm hegyes, 120mm széles pofájú csipesz,
nagyító lupé,
30mm átmér'jű tükör, 480mm-ig kihúzható teleszkópos nyéllel,
225g félgömbölyű kalapács,
5m/16ft, mm és inch osztásos mér'szalag,
mágneses felszed', 550mm-ig kihúzható teleszkópos nyéllel,
13 szegmenses törhet'pengés kés,
Junior fűrészkeret és 10 darab fűrészlap,
ollók,
mágneses felszed', 550mm-ig kihúzható,
160mm telefonfogó,
160mm oldalcsíp' fogó
160mm egyetemes fogó
150mm kábelcsupaszító fogó,
150mm kábelcsupaszító kés,
150mm lapos fogó,
115mm műszerész homlokcsíp'fogó,
115mm műszerész oldalcsíp' fogó,
115mm műszerész laposfogó
115mm műszerész telefon fogó,
177mm önzárófogó
4 darabos seeger-fogó készlet,
165 mm puha-betétes fogó,
króm-vanádium pro-torq nyelű csavarhúzók: kereszthornyos: PH0, 1 és 2; lapos: 6x 100mm, 5x 150mm és 5x 200mm, és Pozidrive: PZ0, 1 és 2.
króm-vanádium hajlított csavarhúzók: 5mm lapos x PH1 és 6mm lapos x PH2.
szigetelt csavarhúzók: 4x100mm 1000V VDU, 5.5x 125mm.
TORX csavarhúzók: T6, T8 és T10,
alumíniumházas zseblámpa,
11 darabos műszerész csavarhúzó és szerszámkészlet,
7 darabos elektronikus csavarhúzó készlet,
6 darabos villáskulcs készlet: 0-11 BA,
7 darabos metrikus hatszögkulcs készlet,
9 darabos csillag-villáskulcs készlet: 5.5 - 13mm,
többcélú lemezolló,
többcélú ken'olaj,
100 darab kábelkötegel'. kábelcsupaszító fogó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 122 |
EAN | 5036140143814 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Mérnöki |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 100 kábelkötő 10 db Veszélyes hulladék elszállító zsák és kötőelemek 10-től 25-ig -10-től 50-ig 150 mm Állítható Csavarkulcs 150 mm lapos orrú fogó. 150 mm vezeték crimper/vágó. 160 mm ferde vágófogó. 165 mm puha markolatú fogók. 19 mm x 33 m szigetelőszalag: fekete, piros és zöld/sárga PVC. 20 mm sash eszköz. 225g (1/2lb) gömbkalapács. 2x párhuzamos szegpofák. 4 darab Karika Fogó Készlet 60/40 ón maggal forrasztó. 7,5m/25ft acélszalag A gépészek írója. Alumínium szerszámosláda Alumínium zseblámpa Behúzható pengéjű kés Bután forrasztólámpa. Hét részes elektronikus csavarhúzó készlet. Junior fémfűrész és penge. Kábelhámozó kés. Lapos pengéjű csipesz. Méret B - 99 Szigetelt csavarhúzók: párhuzamos 4 x 100mm, 1000V VDU, lapos 5.5 x 125mm. Többcélú olaj. Torx csavarhúzók: T6, T8 és T10 |
Terméktípus | Professzionális Deluxe mérnöki szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |