noscriptRutland 310X345X840MM HÓLAPÁT | Cromwell Tools

Rutland

310X345X840MM HÓLAPÁT

SKU:

RTL5228270K

Ft5510.00

ÁFA nélkül

Ft6997.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Erős ABS műanyagból, keményfa nyéllel és műanyag markolattal készültek, formaöntött mélyedésekkel a könnyű lapátolás érdekében.


    Kisméretű (RTL-522-8110K)
    345 x 310mm x 850mm teljes hossz.


    Közepes (RTL-522-8120K)
    395 x 309mm x 1170mm teljes hossz, valamint fém kopásálló csík.


    Nagyméretű (RTL-522-8130K)
    465 x 370mm x 1200mm teljes hossz, valamint fém kopásálló csík.


    Egyedi tárolási megoldás


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140226814

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    D-markolat

    Nyél hossza

    495mm

    Penge anyaga

    Ütésálló ABS műanyag

    Penge hossza

    345mm

    Penge szélessége

    310mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    Yes

    Teljes hossz

    840mm

    Tengely anyaga

    Alumínium

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Hólapát

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Ütésálló