Kennedy

8"(200MM) HÁROMSZÖG NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0304530K

Ft1500.00

ÁFA nélkül

Ft1905.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Háromszög reszelő (Kettős vágatú) - Egyenlő oldalú háromszög szelvény (60°-os szögek). A szelvény az orr felé kúposan elvékonyodik. Hegyesszögek, belső sarkok
    és lapos felületek reszelésére, HSS szerszámok megmunkálást követő újraélezésére.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140091092

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Gyártó cikkszáma

    KB08TS01

    Reszelő vastagsága

    11.5mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    200mm

    Teljes szélesség

    13.3mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Háromfázisú áramforrás

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    3 = nagyoló