KennedyPro

200MM RESZELŐ KÉSZLET NYÉLLEL

SKU:

KEN0309760K

Ft9762.00

ÁFA nélkül

Ft12397.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    4 db mérnöki reszelő készletben, ergonómiai kialakítású nyéllel a kényelmes, jobb fogás érdekében. A reszelők edzett és megeresztett T12-es szerszámszénacélból készültek. Tartozék szőtt tárca a könnyebb tárolás érdekében.


    A készlet lapos műhelyreszelőt, valamint lapos-, kerek és félkerek mérnöki reszelőt tartalmaz


    A BS498:1990 és a GGG-F325B Amerikai Szövetségi Szabvány szerint készült.


    A készlet kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") változatban.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    félkerek, Kerek kézi, lapos,

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    4

    EAN

    5036140257283

    ECLASS Code

    21042100

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Tartalmazza:

    Mérnöki 4 részes reszelőkészlet illeszkedő fogantyúkkal

    Teljes hossz

    200mm

    UNSPSC Code

    27111905

    Vágás típusa

    Második