Ft118940.00
ÁFA nélkül
Ft151053.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az elõre beállított nyomaték elérésekor a nyomatékkulcs feje jól érezhetõen "megtörik" 20°-os szögben, majd újra azonnal üzemkész. Szabadalmazott szerkezet egyirányú meghúzásokhoz. Mechanikus nyomaték átállítást megakadályozó szerkezettel szerelve. Nyomatéktartomány: Nm 5.0 - 25; lbf.in: 44 - 221.
Teljes hossz: 265 mm. Súly: 415 g. Megfelel az ISO 6789 : 2003 elõírásainak (ismétlõdõ méresek +/- 4% hibaértéken belül a 10Nm-él nagyobb nyomaték-kulcsoknál és +/-6% a 10Nm-él kisebb kulcsok esetén). Mechanikus nyomaték átállítást
megakadályozó szerkezet. Egyszerûen használható rögzítõ szerkezet az állító csavarokhoz, Biztos, mechanikus rögzítõ rendszer, Nem súrlódás útján rögzít, Egy állítókulcs segítségével mûködik.
Attribútum | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | 16 mm Spiott |
Brand | Q-Torq |
EAN | 5036140018112 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | BH25 |
Mérési pontosság | ±6% |
Nyomatékkulcs típusa | Törő fogantyú |
Nyomatéktartomány | 5 to 25Nm |
Tartalmazza: | Kalbrációs tanúsítvány Könnyen használható reteszelő eszköz a nyomatékbeállító csavarokhoz. |
Teljes hossz | 265mm |
UNSPSC Code | 27111715 |