Ft8320.00
ÁFA nélkül
Ft10566.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett acélból készült derékszög. Egyik oldalán 2 mm-es osztású skála míg a másik oldalán 1/8" és 1/16" beosztású skálák. Egy szakképzett ács kezében átalakul egy hihetelen kapacitású számoló berendezéssé amely lehetővé teszi bármilyen típusú és dőlésszögű tetőnél a megfelelő gerenda vagy szarufa hosszának meghatározását.
A gerendák végeinek pontos vágásához (felső vagy alsó végek stb).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Beosztás típusa | 1/8, 1/16in. |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140144552 |
ECLASS Code | 21170303 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Penge hossza | 406 610mm |
Penge méretei | 610mmx50mmx406mmx40mm |
Penge szélessége | 40mm |
Szín | Ezüst |
Típus | Derékszög |
UNSPSC Code | 27111800 |