Ft1350.00
ÁFA nélkül
Ft1714.50
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A szalag tükörnyomással készül és hosszabb élettartamot biztosító nejlonborítással van ellátva. A kétoldali fokbeosztás rendkívül el'nyös mennyezetek, ablaktokok stb. mérésekor. A mér'szalag automatikus zárral van ellátva, amely pozícióban tartja a szalagot használat során, majd a kienged' gomb lenyomásával felcsévélhet'. További el'nye a mágneses kihúzókapocs és az övre akasztható fül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Nejlon |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140069992 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Korroziónak ellenálló |
Gyártó cikkszáma | TLX300C |
Keret anyaga | Műanyag |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 3 méter / 10 láb |
Penge szélessége | 16mm |
Speciális funkciók | EGK II. osztály Kétoldalas jelölés Övklip |
Terméktípus | Kétoldalas mérőszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |