Ft520.00
ÁFA nélkül
Ft660.40
ÁFÁ-val
Rugós szalagvisszafutás. Önbeálló akasztóhorog belső és külső mérésekhez. Metrikus és inch-es leolvasás. ABS ház. Két szegeccsel rögzített akasztóhorog, 1/32", 1/16", illetve mm-es skálabeosztás.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Lakk |
Brand | Senator |
EAN | 5036140021877 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Korroziónak ellenálló |
Gyártó cikkszáma | GW-F251 |
Keret anyaga | ABS |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 2 m / 6 láb |
Penge szélessége | 13mm |
Speciális funkciók | Rugópenge visszatérés |
Terméktípus | Zsebszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |