Ft1430.00
ÁFA nélkül
Ft1816.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Különbözõ anyagokból készült lemezek vágásához: fém max. 1.2 mm, mûanyag max. 2 mm vastagságig. Nem torzítja, hajlítja meg az anyagokat a lengõnyelvnek köszönhetõen. Bevonatolt nyelek a nagyobb kényelemért, csúszásgátló ütközökkel a nagyobb biztonságért. Rugóval segített vágási mûvelet, egykezes használat. Cserélhetõ, pontosan köszörült molibdén lengõ vágóél.Oldalélek a drótok vágásához. Biztonságosan lezárható. Teljes hossz: 250 mm.
Attribútum | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140161405 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú alakja | Nem alkalmazható |
Használatra ezzel: | Senator Nibbler SEN5918090K |
Kompatibilis anyagok | Enyhe acél Huzal Műanyag |
Maximális vágási vastagság | 1.22mm |
Működés típusa | Kézikönyv |
Penge anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Csere penge |
UNSPSC Code | 27111519 |
Vágás típusa | Egyenes |