Kennedy

10" EGYENES ÁTTÉTELES LEMEZOLLÓ

SKU:

KEN5912180K

Ft6620.00

ÁFA nélkül

Ft8407.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A legkiválóbb min'ségű süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acélból gyártva. 54 - 58 Rockwell keménységűre edzett és síkköszörült vágóélek. Az áttétel megkönnyíti a vágást, nem igényel akkora er'kifejtést. Bevonatolt nyelek a nagyobb kényelemért, csúszásgátló ütközökkel a nagyobb biztonságért. Rugóval segített vágási művelet, egykezes használat. Hüvelykujjal működtetett rögzít'kampó biztosítja az élek zárva tartását amikor nem használjuk az ollót. Különböz' anyagokból készült lemezekhez, mint például lágyacél. Hidegen hengerelt acéllapok maximum 1.2 mm vastagságig vághatók.


    Egyenes vágás
    Általános, bármilyen irányú ív vágásához. Rugós nyitás a gyors, könnyű vágásért. Beépített biztonsági rögzít'kampóval.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140071445

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú alakja

    Egyenes

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Kompatibilis anyagok

    Enyhe acél Hidegen hengerelt acél Nem színes anyagok

    Maximális vágási vastagság

    1.22mm

    Működés típusa

    Kézikönyv

    Penge anyaga

    Króm-vanádium.

    Tartalmazza:

    Csúszásgátló védő Hüvelykujj zár Védő biztonsági retesz

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Repülési vágók

    UNSPSC Code

    27111519

    Vágás típusa

    Egyenes