Ft3910.00
ÁFA nélkül
Ft4965.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Fűrész általános használatra, ez a feszítőcsavarral rendelkez' Senator modell beállítható 250mm-es (10") vagy 300 mm-es fűrészlapra. 300mm-es (12") általános használatú fűrészlappal kerül leszállításra. .
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140243392 |
ECLASS Code | 21042201 |
Feszítés beállításának fajtája | Kézikönyv |
Fogantyú alakja | D-alakú |
Fogantyú anyaga | Alumínium öntvény |
Fűrészfog mérete | 24TPI |
Keret anyaga | Acél |
Kompatibilis anyagok | Műanyag |
Penge anyaga | Bimetál |
Penge hossza | 300mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 440mm |
Típus | Kézifűrészek |
Torokmélység | 105mm |
UNSPSC Code | 27111508 |