Sitesafe

SITESAFE TALAJKAPARÓ 200X1400MM

SKU:

SSF5223863A

MPN:

S41411

Ft6860.00

ÁFA nélkül

Ft8712.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Zsírfoltok és szennyeződés talajról történő eltávolításhoz használható raktárakban, bevásárló központokban stb. Az acél vágóél nem rongálja a járólapokat, fa felületeket. Üvegszálas nyéllel a nagyobb szilárdság és könnyű tisztítás érdekéban.
    Teljes hossz: 1480mm
    Vágóél mérete: 210 x 100mm
    Súly: 1.15kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228214

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Penge anyaga

    Rozsdamentes

    Penge hossza

    210mm

    Penge szélessége

    100mm

    Teljes hossz

    1480mm

    Típus

    Padlókaparók

    UNSPSC Code

    27112601