Kennedy

KOMFORT NYELŰ GITTELŐ SPATULA - KÉS ALAKÚ HEGGYEL

SKU:

KEN5335500K

MPN:

.

Ft1110.00

ÁFA nélkül

Ft1409.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Átmen' szárral - Nagy igénybevételre, átmen' szárral, megeresztett rugalmas acélpengével és kétkomponensű, komfort nyéllel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140245464

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Kaparóélek száma

    1

    Menesztő típusa

    Tang skála

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    115mm

    Penge méretei

    115x38

    Penge szélessége

    (3) 8mm

    Pont típusa

    Clipt Point

    Teljes hossz

    240mm

    Típus

    Gitt kés

    UNSPSC Code

    27112601