Ft15800.00
ÁFA nélkül
Ft20066.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Garázsipari és más műhelymunkákra. Alkalmas O-gyűrűk, sasszegek, tömítések, perselyek, rugók és alátétek eltávolítására. Ütésálló markolat. Tartós fröccsöntött műanyag dobozban.
Tartalma; 210 mm-es (8") ár kampós véggel, egyenes véggel, 90°-ban hajlított véggel.
135 mm-es (5") ár kampós véggel, egyenes véggel, 90°-ban hajlított véggel,
kombinált véggel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140038677 |
ECLASS Code | 21040800 |
Fogantyú alakja | Kontúrozott |
Tartalmazza: | (2) Akasztó vég (2) Szabványos Hosszú Menetfúrókulcsok: 2.8 mm-től 5.0 mm-ig Kombinációs tipp Műanyag tok |
Teljes hossz | 135 210mm |
Típus | Pick & Hook készlet |
UNSPSC Code | 27112300 |