Ft38420.00
ÁFA nélkül
Ft48793.40
ÁFÁ-val
A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.
Kalapácsok réz betétekkel
Kovácsolt vas fej tiszta elektrolitréz betétekkel nagy erejű ütésekhez. Tömör fanyél.
Attribútum | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140211926 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Vas |
Fej átmérője | 50mm |
Fej súlya | 3350g |
Gyártó cikkszáma | 04-317 |
Lap anyaga | Réz |
Lap keménysége | Puha |
Speciális funkciók | Cserélhető fej |
Szabványoknak megfelet | NSN No. 5120999104640 |
Teljes hossz | 760mm |
Tengely anyaga | Fa |
Típus | Arcozott kalapács |
UNSPSC Code | 27111602 |