noscriptKennedy-Pro 80X13X6MM SZIKRAMENTES ÉK | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

80X13X6MM SZIKRAMENTES ÉK

SKU:

KEN5750500K

Ft2020.00

ÁFA nélkül

Ft2565.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140124738

    Ék alakja

    lapos,

    Ék anyaga

    Alumínium bronz

    Ék szélessége

    6mm

    Ék vastagsága

    13mm

    Ékhossz

    80mm

    Speciális funkciók

    Nem szikrázó

    UNSPSC Code

    27111610