noscriptKennedy 7/32" A/F GÖMBVÉGŰ HATSZÖGKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

7/32" A/F GÖMBVÉGŰ HATSZÖGKULCS

SKU:

KEN6024140K

Ft580.00

ÁFA nélkül

Ft736.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású vég és a pontos mm-es és AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. A hosszabb, gömbvégű szár max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. Fekete oxidált kivitel.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140145979

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Acél

    Hegy mérete (hüvelyk)

    7/32in.

    Hegy típusa

    Hex golyó

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710