Ft110370.00
ÁFA nélkül
Ft140169.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
3 fiókos
Fels' tárolórekesz mérete: 660x150x90 mm. Fiókok mérete (Szé x Mé x Ma): 1 @ 590x285x50 mm. 2 @ 590x285x100 mm.
Attribútum | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Központi zárrendszer |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004498 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 3 |
Fiókok teherbírása | 15kg |
Gyártó cikkszáma | TB2090BBS-A |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 45kg |
Mobilitás | Nagy teherbírású mellfogantyú |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 690mm |
Teljes magasság | 385mm |
Teljes szélesség | 315mm |
Termékkínálat | Professzionális - Ultimate Range |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 44kg |
UNSPSC Code | 24112401 |