Ft11400.00
ÁFA nélkül
Ft14478.00
ÁFÁ-val
Válogatott minőségi króm-vanádium acélból gyártva. Edzett végek. PVC bevonatos markolat. Spirálrugós nyitó/záró szerkezet. Seeger-biztosítógyűrűk ki-és beszereléséhez.
Teljes Hossz: 300mm (12”).
Pofák: Straight = Egyenes. 90° angled = 90° hajlított
Típus: Internal = Belső. External = Külső
Attribútum | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140118416 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Polished/Black Oxide |
Fogantyú anyaga | PVC |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Pofa anyaga | Carbon Steel |
Pofa fajtája | Belső |
Pofa hossza | 63.1mm |
Pofa nyitása | 165mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 300mm |
Típus | Seeger-gyűrű-fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |