Ft7660.00
ÁFA nélkül
Ft9728.20
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• A készletek tartalmaznak egy kombinált fogót, egy csípőfogót és egy hosszú csőrű fogót, így minden helyzetben használhatók
• A kettős anyagból készült markolatok elősegítik a kényelmes használatot, a fogást és az irányíthatóságot
• Króm-vanádium acélból készült, így nagyon tartós
Attribútum | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Set |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Kémiailag feketített |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Króm-vanádium acél |
Pofa fajtája | Serrated Smooth |
Pofa hossza | 150 165mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 160mm |
Típus | Fogókészlet |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |