Ft12541.00
ÁFA nélkül
Ft15927.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Autó-karosszéria javításokhoz és lemezmunkákhoz. Krómozott acél test keskeny profilú pofákkal a szûk helyekre. Egyenes irányú pofamozgás. Nyomógombos kioldás az egykezes munkavégzés céljából. Nem igényel ideiglenes hegesztést a karosszériaelemek összeszerelési munkálatai alatt.
Két azonos vastagságú fémlemez 90° -ban történõ szorításához.
Pofa szélessége: 50 mm.
Nyitás mélysége: 15 mm.
Attribútum | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140242579 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Nickel+ED Black |
Fogantyú anyaga | Carbon Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Chrome Molybdenum |
Pofa fajtája | T-Type |
Pofa hossza | 37.7mm |
Pofa nyitása | 12mm |
Speciális funkciók | T-Type Clamps |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Öntapadó fogók |
UNSPSC Code | 27112100 |