Ft1290.00
ÁFA nélkül
Ft1638.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fogantyúval és tálcával kerül leszállításra. Tartalmaz egy 100mm-es (4") nagy sűrűségű habanyagból készült hengert fényezéshez, és egy 100mm-es (4") kötött bélést az emulziós festék használatára.
Attribútum | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 4 |
EAN | 5036140250857 |
ECLASS Code | 21043000 |
Görgő hossza | 4in. |
Henger alapjának átmérője | 5.29mm |
Henger mérete (festőhenger hossza) | Közepes Rövid |
Megfelelő festéktípusok | Emulzió Fényesség |
UNSPSC Code | 31211900 |