noscriptKennedy 9" SVÉD CSŐFOGÓ 'S' POFÁVAL | Cromwell Tools

Kennedy

9" SVÉD CSŐFOGÓ 'S' POFÁVAL

SKU:

KEN5884290K

Ft4060.00

ÁFA nélkül

Ft5156.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Keskeny kivitel a szűk helyekhez. Csövek és csavarok megfogásához. Kovácsolt, hőkezelt króm-vanádium acélból. Recézett állító gyűrűvel. DIN 5234 szerint gyártva.


    45°-os "S"-alakú fej
    "S"-alakú pofák amelyek 3 pontos fogást biztosítanak.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140142572

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Króm-vanádium acél

    Fogantyú színe

    Piros

    Fogantyú típusa

    Svéd minta

    Kapacitás

    13mm

    Legnagyobb pofakapacitás

    22mm

    Pofa anyaga

    Króm-vanádium acél

    Pofa típusa

    S-alakú

    Szabványoknak megfelet

    DIN 5234-1992

    Teljes hossz

    225mm

    Típus

    Csőkulcsok

    UNSPSC Code

    27111708