noscriptKennedy 85MM SZIKRAMENTES ÜTŐ VILLÁSKULCS BE-CU 141P-85 | Cromwell Tools

Kennedy

85MM SZIKRAMENTES ÜTŐ VILLÁSKULCS BE-CU

SKU:

KEN5756385K

MPN:

141P-85

Ft522150.00

ÁFA nélkül

Ft663130.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    A lapos ütõfelület kalapáccsal üthetõ a nehezen oldható kötõelemek meglazítása vagy megszorítása céljából.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Berillium réz

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    85mm

    EAN

    5036140408319

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN133

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    400mm

    Típus

    Szikrázásmentes nyitott végű csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott