KennedyPro

70MM SZIKRAMENTES CSILLAG/VILLÁSKULCS AL-BR

SKU:

KEN5756358K

MPN:

135-70

Ft246000.00

ÁFA nélkül

Ft312420.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium bronz

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs mérete

    70mm

    EAN

    5036140408258

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN3113

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    630mm

    Típus

    Szikrázásmentes kombinált kulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek