Kennedy

1/4"-7/8"A/F IPARI FÉKCSŐKULCS KÉSZLET (5)

SKU:

KEN5823659K

Ft11390.00

ÁFA nélkül

Ft14465.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    ASME B107.39 szerint gyártva. Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból készült kulcsok, polírozott fejekkel. Nyitott fej, így csöveken át hozáférést biztosít a csavarfejekhez. Hidraulikus csövekhez, fékcsövekhez stb. ajánlott.


    6 darabos metrikus készlet összetétele: 6x8, 9x11, 10x12, 13x14, 14x17 és 19x22 mm.
    5 darabos AF-colos készlet összetétele: 1/4 ” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” és 3/4” x 7/8”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140131293

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Mérettartomány

    1/4 - 7/8 hüvelyk

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.4.

    Típus

    Flare anya csavarkulcs készlet

    UNSPSC Code

    27111726